スマートバリュー
CDファイル48枚収納
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブルー
クリア
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27509476
品番
A411J-B
参考基準価格(税別)
¥936
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
かさばるディスクの整理に便利!整理しやすい背表紙とスリーブケース付。
収納数
48枚/1枚あたり:4枚(両面)
色
ブルー
仕様
タテ入れ、固定式、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
適合
ディスク専用(直径12cm)
材質
ポリプロピレン
背幅(mm)
.39
外形寸法(縦×横)(mm)
275×150