曜日別特売
A320J-5 除菌OAクリーナー詰替 スマートバリュー 27509695

除菌OAクリーナー詰替

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(120枚×5個)注文コード27509695品番A320J-5
参考基準価格(税別)¥3,386販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

便利なウェットティッシュタイプのOAクリーナーです。OA機器全般(画面・フィルター除く)の汚れの拭き取りに。詰め替え用は5袋パックでさらにお買い得。

用途OA機器・オフィス家具用商品タイプ業務用パック、詰め替え用仕様銀イオン配合、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質フィルム:PP・PETアルミ蒸着、不織布:アクリル・パルプ・PET・レーヨン1枚の寸法(mm)140×200効果除菌

商品説明動画

製品紹介 除菌OAクリーナー詰替
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする