A601J ビジネスバッグ ジョインテックス 27509948

ビジネスバッグ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
27509948
品番
A601J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,203

周辺機器の収納に便利なポケットを前面にも背面にも用意しました。軽量なのに抜群の収納力。A4LサイズノートPC収納対応の丈夫なポリエステル製軽量ビジネスバック。前面ポケットには小物を分類して収納できます。背面にはマガジン用ポケット付。

付属品
PC用仕切板、ショルダーベルト(80~130cm)
仕様
JOINTEXオリジナル
適合
15型ノートPC収納可
材質
ポリエステル、ナイロン、PVC
質量(kg)
0.7
ブラック
サイズ
A4サイズ
タイプ
ソフトバッグ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×100×310
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×70×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27509948
2019-04-09
用途: 通勤
その他業種

マチが10センチと書いてありましたが
ポケット部分も入れてなので
少し容量は
少なめです
見た目は
お値段より
高く見えしっかりしてます

対象商品 : 27509948
2019-12-05
用途: 仕事、通勤用
宮本企画

大きさほどほどで、値段なりの品質で満足しています。

対象商品 : 27509948
2019-04-12
用途: 書類等の運搬
YTホールディングス株式会社卸売・小売業

価格以上の品質でした。素材はそれなりですが、利用するには問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする