曜日別特売
K035J プロッタ用紙 ジョインテックス 27510316

プロッタ用紙

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2本)
寸法(幅Wmm×長さLm)594X50
内容量1箱(2本)注文コード27510316品番K035J
参考基準価格(税別)¥5,284販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

コスト削減プロッタ用紙。包装は1巻ずつ袋入。

紙厚(μm)85白色度(%)80坪量(g/m2)64仕様JOINTEXオリジナル寸法(幅Wmm×長さLm)594X50単位1箱芯径(inch)2入数2巻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27510316
2023-02-27
用途: 大きい図面の印刷
建設業・工事業

最後の方は用紙の品質がいまいちです。A1サイズからA4サイズに折るときは用紙が薄いので楽です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする