K041J 中型電卓 スマートバリュー 27510499

中型電卓

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
ブルー
内容量1台注文コード27510499品番K041J
参考基準価格(税別)¥1,394販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

大きな表示。卓上から持ち運びまでカバーする電卓。

モノタロウではこんなお得な商品も!
桁数12桁ブルー付属品アルカリボタン電池1個(本体内蔵)、取扱説明書、保証書仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューサイズ中型質量(g)約144電源太陽電池+内蔵電池(LR1130×1)表示チルト表示、計算状態表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×172.5×25.3機能早打ち対応、税計算保証期間1年間表示数字(mm)15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×172.5×25.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする