K040J 大型電卓 スマートバリュー 27510508

大型電卓

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
ブルー
内容量1台注文コード27510508品番K040J
参考基準価格(税別)¥2,008販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

大きな表示。卓上から持ち運びまでカバーする電卓。

桁数12桁ブルー付属品アルカリボタン電池1個(本体内蔵)、取扱説明書、保証書仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューサイズ大型質量(g)約228電源太陽電池+内蔵電池(LR44×1)表示チルト表示、計算状態表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×194×28機能早打ち対応、税計算保証期間1年間表示数字(mm)20寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×194×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27510508
2022-11-14
用途: 工場使用時

以前PB製品を利用していましたが、廃盤になってしまい様々な計算機を試しましたが、こちらが一番良かったです。大きさ、当社使用必須の√もあり満足です。願わくばPBを復活していただきたいところです。(新しいPBは√がないので)

MonotaROからの回答

こちらの製品もよろしくお願いします。(注文コード(62865399)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする