スマートバリュー
小型電卓卓上タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
1台
1箱(5台)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27510578
品番
K042J
参考基準価格(税別)
¥1,113
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
桁数
12桁
色
ブルー
質量(g)
約97(手帳カバー含む)
付属品
アルカリボタン電池(本体内蔵)、取扱説明書、保証書
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
サイズ
小型
電源
太陽電池+内蔵電池(LR1130×1)
表示
チルト表示、計算状態表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×150×22
機能
早打ち対応、税計算
保証期間
1年間
表示数字(mm)
12
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
90×150×22