K043J-5 ハンディ電卓 スマートバリュー 27510605

ハンディ電卓

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1箱(5台)注文コード27510605品番K043J-5
参考基準価格(税別)¥4,056販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

カバーするビジネスユースの定番電卓。手帳カバー付き。お好みで付けられます。ラバーキーを使用しています。

桁数12桁ブルー表示数字(mm)9付属品アルカリボタン電池(本体内蔵)、手帳カバー、取扱説明書、保証書仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューサイズミニ質量(g)約51(手帳カバー含む)電源太陽電池+内蔵電池(LR1130)表示計算状態表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×102×9機能早打ち対応、税計算保証期間1年間寸法(幅×奥行×高さ)(mm)61×102×9商品タイプ業務用パック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする