B761J-M5 スペアクリップ玉 スマートバリュー 27511515

スペアクリップ玉

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500個)
サイズ
内容量1箱(500個)注文コード27511515品番B761J-M5
参考基準価格(税別)¥2,858販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

お得なクリップ!

サイズ仕様替えクリップ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューシルバータイプ業務用パック、汎用品種類スライドクリップ枚数とじ:40枚繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

製品紹介 スペアクリップ玉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする