B038J-B10 マグネットクリップ ジョインテックス 27512163

マグネットクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)
サイズ
内容量1箱(10個)注文コード27512163品番B038J-B10
参考基準価格(税別)¥2,395販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

厚い書類をしっかりキープ!定番マグネットクリップ!マグネット部分と本体にハトメがしてあるので、マグネットがとれにくい!

サイズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.7×35×21口幅(mm)30綴じ枚数約60枚(A4コピー用紙)仕様JOINTEXオリジナル材質鉄(ニッケルクロームメッキ)色(本体)シルバー商品タイプ業務用パック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: オフィス用途

よくあるマグネットクリップですが、モノタロウですぐに購入できたので助かりました。磁石がしっかりしている印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする