ジョインテックス
マグネットシート両面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
青/白
青/白
赤/白
黄/白
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27513457
品番
B219J-BW
参考基準価格(税別)
¥406
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
両面活用できるリバーシブルタイプ!ハサミなどでカット可能。両面ツヤなしタイプです。油性マーカーで書き込むことができますが、消すことはできません。リバーシブルで両面活用。
色
青/白
寸法(縦×横)(mm)
300×100
仕様
マグネットシート、JOINTEXオリジナル
材質
PVCカラーフィルム、マグネットシート
厚さ(mm)
1
商品タイプ
両面
注意
※両面にラベルライターのテープを貼ると磁力が弱まります。