曜日別特売
B641J-200 セロハンテープ スマートバリュー 27513789

セロハンテープ

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(200巻)
テープ幅(mm)15
内容量1箱(200巻)注文コード27513789品番B641J-200
参考基準価格(税別)¥38,532販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

品質にこだわったスマートバリューのセロハンテープ!50m巻きタイプは、交換頻度が少なく、ゴミ削減にもなります

テープ幅(mm)15テープ長さ(m)50仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー透明区分業務用テープ種類大巻環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品巻芯径(Φmm)76商品タイプ業務用パック
注意
※カッター(ブリキ刃)はついていません
※天然セルロースの性質上、色に多少の違いがある場合がありますが、性能上は問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27513728
2024-08-29
用途: 梱包用の補助テープとして使用
ReetTeet不動産業

コスパが良く、商品もしっかりして粘着力も問題なし。

対象商品 : 27513728
2023-06-16
用途: 毎回購入

常に利用させて頂いてます。
思ったよりも丈夫では段ボールに貼ってもはがれにくいので助かります。

対象商品 : 27513728
2019-10-07
用途: 梱包作業
製造業

巻が長い分交換が少なくなり良いです。もっと巻きが長くできないでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする