SFD100-02B クリーンエアフィルタ SMC 27513884

クリーンエアフィルタ

(1件のレビュー)
内容量1個接続口径Rc1/4注文コード27513884品番SFD100-02B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
オプションブラケット接続口径Rc1/4使用温度(℃)5~45材質(ケース)樹脂耐圧(MPa)1.5使用流体空気、(窒素)使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa(窒素の場合は0.99MPa)エレメント寿命1年または圧力降下が0.1MPaに達した時ろ過度(μm)0.01(99.99%)最大流量(L/min)(ANR)100耐差圧(MPa)(エレメント)0.5初期圧力降下(MPa)0.03(入口圧0.7、最大流量時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27513814
2021-10-03
用途: 圧縮空気のオイルミストの除去
製造業

コンパクトなものですが性能が高く価格も安価でこれからも購入したいと思った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする