曜日別特売
B572J 両面テープ<再生タイプ> スマートバリュー 27513886

両面テープ<再生タイプ>

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
テープ幅(mm)20
内容量1個注文コード27513886品番B572J
参考基準価格(税別)¥566販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

環境配慮タイプの両面テープ!!テープ残量がすぐわかる小窓付。お好みのサイズに切りやすい目盛り付。カッター付。(再生タイプ)

テープ幅(mm)20テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.07基材主な用途一般用仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー剥離紙目盛なしグリーン購入法適合

商品説明動画

製品紹介 両面テープ<再生タイプ>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする