ジョインテックス
インデックスラベル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
大
小
中
大
色
青
青
赤
寸法(縦×横)(mm)
(ラベル)27×34
(ラベル)18×25
(ラベル)23×29
(ラベル)27×34
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
27514236
品番
B054J-LB-10
参考基準価格(税別)
¥1,709
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ノートやファイル類の見出しに便利なインデックス。
サイズ
大
種類
インデックスラベル
色
青
仕様
フィルムなし、JOINTEXオリジナル
材質
上質紙
タイプ
業務用パック
寸法(縦×横)(mm)
(ラベル)27×34
片数
1800片