曜日別特売
B069J-5 タッグ名札 金属C スマートバリュー 27515216

タッグ名札 金属C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)
サイズ名刺型ヨコ
タイプ業務用パック、ソフト、中紙付、チャック
内容量1箱(50枚)注文コード27515216品番B069J-5
参考基準価格(税別)¥11,741販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

表面特殊加工で名札表面に傷などが付きにくくなっています。(※名札ケース厚:0.3mm(上部タッグ穴部0.6mm)※タッグ穴サイズ:楕円形部=幅12×高3mm、両側円形部=幅5×高3mm)非転写でトナーやインキも転写しにくくなっています。上から出し入れできます。

グリーン購入法適合仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質名札ケース:オレフィン系樹脂サイズ名刺型ヨコタイプ業務用パック、ソフト、中紙付、チャック種類タッグ式名札寸法(縦×横)(mm)中紙:55×90クリップ金属クリップ外形寸法(縦×横)(mm)79×103
注意
※中紙のみのお取扱いはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする