曜日別特売
B077J 名札用替ケース C スマートバリュー 27515365

名札用替ケース C

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
サイズ名刺型タテ
内容量1パック(10枚)注文コード27515365品番B077J
参考基準価格(税別)¥1,248販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

表面特殊加工で名札表面に傷などが付きにくくなっています。(※名札ケース厚:0.3mm(上部タッグ穴部0.6mm)※タッグ穴サイズ:楕円形部=幅12×高3mm、両側円形部=幅5×高3mm)非転写でトナーやインキも転写しにくくなっています。上から出し入れできます。

グリーン購入法適合仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質オレフィン系樹脂サイズ名刺型タテタイプソフト、チャックタイプ、中紙付種類タッグ式名札、名札用替ケース寸法(縦×横)(mm)中紙:90×55外形寸法(縦×横)(mm)112×66
注意
※中紙のみのお取扱いはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27515356
2023-05-01
用途: IDカード入れ
教育・研究機関

金額も申し分ありませんでした。使用感も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする