曜日別特売
B396J-CY10 腕章 クリップ留 スマートバリュー 27515636

腕章 クリップ留

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(10枚)
内容量1パック(10枚)注文コード27515636品番B396J-CY10
参考基準価格(税別)¥4,830販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

イベントの時に便利な腕章をお求めやすくご提供!ポケットの挿入口は裏からなので雨水が入りにくい構造です。クリップタイプなので服に穴をあけずに使えます。

仕様中紙なし、巻き固定:スナップ2箇所、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質オレフィン樹脂タイプソフト、クリップ外形寸法(縦×横)(mm)100×410適合寸法(mm)(シート)縦75×横290商品タイプ業務用パック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする