曜日別特売
B264J-YE ショップかご スマートバリュー 27515898

ショップかご

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード27515898品番B264J-YE
参考基準価格(税別)¥1,338販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

持ち運びに便利なカゴです。2Lペットボトルが8本入ります。

仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質PP質量(g)660容量(L)30.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×358×252網サイズ(mm)6内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×324×228(底面有効内寸:412×274×225)

商品説明動画

製品紹介 ショップかご
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27515916
2021-08-11
用途: マイカート
飲食業

買い物カゴは何個あっても便利。
10個ぐらい購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする