B370J-S 角かご深型 スマートバリュー 27516038

角かご深型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ深型・小
内容量1個注文コード27516038品番B370J-S
参考基準価格(税別)¥462販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

書類・資料の仕分けに便利!キッチンバットと組合せれば水切りカゴとしても使用できます。各シリーズ毎で積み重ねできます。

サイズ深型・小仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×300×105内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×243×100
注意
※内寸は、最低内形寸法です

商品説明動画

製品紹介 角かご深型
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする