B526J 速乾朱肉 スマートバリュー 27516896

速乾朱肉

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
サイズ60号
内容量1個注文コード27516896品番B526J
参考基準価格(税別)¥1,071販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

速乾タイプがこの価格!!PPC用紙速乾約3~4秒。

グリーン購入法適合仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー成分油性顔料インキサイズ60号外径×高さH(Φmm×mm)75×23盤面サイズ(mm)63繰り返し・詰め替え対応
注意
※朱肉補充液はB527Jをご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする