曜日別特売
B172J-30 半透明クロステープ スマートバリュー 27517377

半透明クロステープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30巻)
内容量1箱(30巻)注文コード27517377品番B172J-30
参考基準価格(税別)¥15,130販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

お求めやすいローコストタイプの半透明クロステープ!縦糸と横糸を折り合わせたクロスタイプなので、手切れがよく、強度も高い!※天然ゴム系の粘着剤を使用しているので、低温実用性に優れ、寒冷地での作業や低温倉庫での作業にも利用できます。

用途軽・中梱包用(スチロールケースの梱包もできます。)半透明仕様重ね貼り、耐水性、手で切れる、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューテープ幅(mm)50基材ポリプロピレンテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.151粘着剤ゴム系商品タイプ業務用パック
注意
※油性ペンで書き込みが出来ます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする