曜日別特売
B107J 輪ゴム スマートバリュー 27517578

輪ゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(500g)
折径(mm)60
番手No.16
内容量1袋(500g)注文コード27517578品番B107J
参考基準価格(税別)¥822販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

よく使う輪ゴムがこんなにお得!天然ゴム100%

折径(mm)60材質天然ゴム内径(Φmm)38厚さ(mm)1.1アメ色番手No.16切り幅(mm)1.1
注意
※袋とめにホッチキス針を使用しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする