B239J-L Wフルートダンボール箱 ジョインテックス 27517858

Wフルートダンボール箱

(7件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
外寸法・高さ(mm)305
底面サイズA3
3辺合計(cm)110.5
内容量1パック(10枚)注文コード27517858品番B239J-L
参考基準価格(税別)¥4,483販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

厚みがあり重量物の梱包にオススメです。

宅配サイズ120サイズ3辺合計(cm)110.5外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)470×330×305内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455×315×275底面サイズA3フルートW仕様JOINTEXオリジナル、穴なし形状A(みかん箱)厚さ(mm)8クラフトサイズ入数(枚)10容量(L)39.4耐荷重(kg)15内寸奥行(mm)455内寸幅(mm)315外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)305外寸法・奥行(mm)470内寸高さ(mm)275
注意
※ダンボール寸法は保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの差が生じる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,300/税込6,930
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 海外向け商品の発送に使いました
製造業

自社にない規格外の段ボールケースで頑丈なものを探していました。
サイズ展開があり、希望するものにぴったりなサイズが、比較的少量で入手できたので助かりました。丈夫で海外発送に問題なく使用できました。

対象商品 : 27517858
2022-10-10
用途: 商品発送に使用しています。
有限会社 春萌窯製造業

ダブルの段ボールでの商品発送は毎回安心して出せてます。特に海外発送。

1が参考にしています
対象商品 : 27517858
2021-08-05
用途: 梱包用
有限会社マイスターベック卸売・小売業

Wフルートなのでしっかりしてて重量物を入れる弊社は、重宝してます。

対象商品 : 27517867
2021-06-22
用途: 陶器の梱包
製造業

Wフルートでサイズも丁度良く、定番で使いたいです。

対象商品 : 27517858
2020-12-23
用途: 発送時
製造業

とても丈夫な段ボール箱で
これからもリピート利用したいです。

対象商品 : 27517867
2024-07-19
用途: ふるさと納税返礼品広葉樹薪の梱包発送
里山を守り生かす会農・林・水産業

強度は十分です。取り扱いを容易にするため、側面に手の指が入る切り抜きが欲しいですね。価格はもう少し安価にして欲しい。

対象商品 : 27517867
2019-08-26
用途: 荷物発送
株式会社流機エンジニアリング

お客様に荷物を発送するのに使います。まあ普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする