ジョインテックス
WF穴付ダンボール箱
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
特大
大
大大
特大
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27517903
品番
B244J-3L
参考基準価格(税別)
¥7,612
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
サイズ
特大
仕様
取っ手用穴切り込み付、JOINTEXオリジナル、穴付
厚さ(mm)
約8
容量(L)
109.8
耐荷重(kg)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
625×465×430
紙質
Wフルート
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×450×400
3辺合計(cm)
152cm
注意
※ダンボール寸法は保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの差が生じる場合がございます。