スマートバリュー
パスティック限定販売
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(5セット)
1セット
1箱(5セット)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5セット)
注文コード
27520064
品番
GC1-13D-5
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
よく使うむらさきが入った全芯色えんぴつ13色セット!むらさきが1本ついてくる!!
芯色
だいだいいろ、ペールオレンジ、ちゃいろ、あか、みずいろ、ももいろ、きみどり、みどり、あお、くろ、しろ、紫、きいろ
付属品
削り器、消しゴム、名前シール
セット内容
13色=だいだいいろ、ペールオレンジ、ちゃいろ、あか、みずいろ、ももいろ、きみどり、みどり、あお、くろ、しろ、紫、きいろ
種別
色鉛筆、12色+1色
材質
色軸:顔料・体質顔料・ワックス、ケース・中仕切:PP、台紙:紙
タイプ
業務用パック