軽量樹脂紙ねんどかるがる

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 27520703 品番 B263J-30
参考基準価格(税別)¥9,019 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

やわらかく手につきにくいので作業がしやすい。乾燥後の収縮も少ない!

仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質微小中空樹脂、無機粉、繊維、合成糊材、保存料、防カビ剤、水 質量(g)200(480mL) タイプ業務用パック、かるいねんど 種類ねんど 寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×180×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27520694
2023-06-07
用途:
エンブレム製作の型取り
能美防災株式会社 様 (製造業)

エンブレム製作の型取りには向きません。
しかも硬化するまで1週間はかかるし、待ってられないので
電子レンジでチンしたら、パンのように膨らんで失敗。

対象商品:
27520703
2022-12-17
用途:
型の製作
製造業

いつも早い対応、感謝いたしております。軽さと柔らかさが気に入っています。

対象商品:
27520694
2023-05-30
用途:
子どもの工作に使用している。
一般社団法人不動産価値創造支援機構 様 (サービス業)

配送も速く、またコストパフォーマンスがよく、重宝している。

対象商品:
27520694
2022-03-13
用途:
子供と遊び
岡田商店 様 (教育・研究機関)

コストパフォーマンス的には満足、子供が喜んで整形していました、気にいったのは粘度が手につかないことですね、普通紙粘土は手が汚れるのに、この商品はきれいでした、渇きも早くて屋かったです

対象商品:
27520703
2021-07-28
用途:
粘土工作
美術サークル アートリエ 様 (教育・研究機関)

芯材にもよく付くし、成形しやすいです。価格に対して量もあるので満足。大量購入で単価が安くしてあるのも、こちらの商品を選ぶポイントのひとつです。

1人が参考にしています
対象商品:
27520694
2021-05-12
用途:
子供の工作
教育・研究機関

袋から綺麗に出せて
手にもつかず、
嬉しい価格です。
また注文したいです。

対象商品:
27520694
2019-05-31
用途:
ねんぞ細工
ラ・コンテス 様

安価で内容量も多く、軽くて伸びもよく細工がしやすく使いやすかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする