B322J-SK 紙テープ スマートバリュー 27520807

紙テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5巻)注文コード27520807品番B322J-SK
参考基準価格(税別)¥374販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

イベントの飾り付けの時に便利な紙テープ!

テープ幅(mm)18テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.05基材種類ラミネートタイプ仕様裏面粘着なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー寸法(幅Wmm×長さLm)18×33紙厚(mm)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする