曜日別特売
D137J-12Y10 再生インデックス スマートバリュー 27521428

再生インデックス

商品レビューを投稿する
タイプ12山6色
内容量1箱(50組)注文コード27521428品番D137J-12Y10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

スマートバリューのインデックス!!

種類インデックスサイズA4-Sグリーン購入法適合仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー、業務用パックセット内容6色12山13枚1組材質色クラフト紙寸法(mm)インデックス:22.5×12タイプ12山6色穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)297×222
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする