曜日別特売
D018J-36GY フラットファイルA4E スマートバリュー 27522146

フラットファイルA4E

(7件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(360冊)
グレー
内容量1セット(360冊)注文コード27522146品番D018J-36GY
参考基準価格(税別)¥18,485販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

A4ヨコ型のフラットファイル。

サイズA4-E種類フラットファイルグレーグリーン購入法適合穴数2穴タイプヨコ型収容数150枚仕様スーパー業務用パック、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン背幅(mm)17.5穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)226×312
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 伝票綴り

表紙が横書きを見つけ、良かったです。毎年色違いファイル管理しているので
次回以降も使用したい

対象商品 : 27522173
2023-07-10
用途: 書類のファイリングに

スマートバリューさんのは初めて購入しますが
ありきたりなブルーの色でなくちょっと毛色の違う色もあって
嬉しいです。また、購入します。

対象商品 : 27522173
2022-01-26
用途: 保存資料のファイル
サービス業

他のネットショップではあまりA4横10冊セットのカラーバリエーションがないのでとても助かりました

対象商品 : 27522268
2021-07-17
用途: 書類の整理
株式会社澤渡製作所

普通のファイルで普通に使えます。
色の種類がもっとあると有り難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 27522295
2020-02-11
用途: 営業ファイル
ヤマト運輸労働組合函館支部運輸・通信業

非常に使いやすいし、価格もよいと思います。色の種類がもう少し欲しい

対象商品 : 27522277
2020-02-11
用途: 経理ファイル
ヤマト運輸労働組合函館支部運輸・通信業

非常に使いやすいし、価格もいいと思います。もう少しカラーの種類が欲しい

対象商品 : 27522277
2018-12-07
用途: 少し薄い
卸売・小売業

横のファイルの種類が少ないので一番安いのを買ってみた。
ペラペラしていて百均の3枚セットより少し薄いくらい。
しかし安いのでまぁ許容範囲かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする