曜日別特売
D080J-YL PPフラットファイル厚綴A4S スマートバリュー 27522575

PPフラットファイル厚綴A4S

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10冊)
イエロー
内容量1パック(10冊)注文コード27522575品番D080J-YL
参考基準価格(税別)¥2,042販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

丈夫で水や汚れに強いPP製フラットファイル。

種類フラットファイルサイズA4-Sイエローグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型収容数250枚仕様樹脂製表紙、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙、とじ具:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.5背幅(mm)28穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230

商品説明動画

製品紹介 PPフラットファイル厚綴A4S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする