スマートバリュー
PPフラットファイル厚綴A4S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(120冊)
1パック(10冊)
1箱(120冊)
色
グレー
ロイヤルブルー
バイオレット
ブルー
グリーン
イエロー
ピンク
グレー
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(120冊)
注文コード
27522715
品番
D080J-12GY
参考基準価格(税別)
¥20,578
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
丈夫で水や汚れに強いPP製フラットファイル。
種類
フラットファイル
サイズ
A4-S
色
グレー
グリーン購入法
適合
穴数
2穴
タイプ
タテ型
収容数
250枚
仕様
業務用パック、樹脂製表紙、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
表紙、とじ具:ポリプロピレン
厚さ(mm)
表紙:0.5
背幅(mm)
28
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
307×230
商品説明動画
製品紹介 PPフラットファイル厚綴A4S
参考になった