スマートバリュー
クリアーブックC20P A4S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10冊)
1箱(10冊)
1冊
色
クリア
クリアブルー
クリアグリーン
クリアイエロー
クリアピンク
クリア
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10冊)
注文コード
27523537
品番
D039J-10CL
参考基準価格(税別)
¥2,148
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
使いやすいシンプルなクリア表紙。
サイズ
A4-S、タテ型
色
クリア
グリーン購入法
適合
ポケット数
20枚
仕様
ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、透明表紙、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)
厚さ(mm)
(表紙)0.4、(ポケット)0.04
タイプ
業務用パック
背幅(mm)
10
外形寸法(縦×横)(mm)
307×230