D051J-10RD リング式クリアーブック スマートバリュー 27523835

リング式クリアーブック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10冊)
レッド
内容量1箱(10冊)注文コード27523835品番D051J-10RD
参考基準価格(税別)¥6,386販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

リーズナブルなクリアーブック差し替えタイプ!

サイズA4-S、タテ型レッドグリーン購入法適合ポケット数10仕様ポケット差し替え式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)厚さ(mm)(表紙)1.0、(ポケット)0.06タイプ業務用パック、樹脂製とじ具背幅(mm)27穴数30外形寸法(縦×横)(mm)315×250収容数(最大:ポケット)60枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする