D051J-GR リング式クリアーブック スマートバリュー 27523853

リング式クリアーブック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊
グリーン
内容量1冊注文コード27523853品番D051J-GR
参考基準価格(税別)¥747販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

リーズナブルなクリアーブック差し替えタイプ!

サイズA4-S、タテ型グリーングリーン購入法適合ポケット数10仕様ポケット差し替え式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)厚さ(mm)(表紙)1.0、(ポケット)0.06タイプ樹脂製とじ具背幅(mm)27穴数30外形寸法(縦×横)(mm)315×250収容数(最大:ポケット)60枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする