スマートバリュー
クリアポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(100枚)
1箱(500枚)
1パック(100枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
27523923
品番
D108J
参考基準価格(税別)
¥1,524
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
丈夫な厚さのクリアポケットリフィール。
種類
替えポケット
サイズ
A4-S
グリーン購入法
適合
穴数
30(2・4穴兼用)
仕様
中紙なし、タテ入れ、エンボスタイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.08
外形寸法(縦×横)(mm)
302×230
内寸法(縦×横)(mm)
300×215