スマートバリュー
OPPクリアポケット 中紙有2穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
1パック(10枚)
1パック(50枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27523975
品番
D120J
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
2穴タイプのポケット。透明度の高いOPP製!
種類
替えポケット
サイズ
A4-S
色
中紙色:イエロー
穴数
2
仕様
タテ入れ、中紙あり、エンボス加工なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.05
外形寸法(縦×横)(mm)
299×230
内寸法(縦×横)(mm)
298×216