スマートバリュー
OPPクリアポケット 中紙有2穴
商品レビューを投稿する
内容量
1パック(50枚)
1パック(10枚)
1パック(50枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
27523984
品番
D119J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,236
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
2穴タイプのポケット。透明度の高いOPP製!
種類
替えポケット
サイズ
A4-S
色
中紙色:イエロー
穴数
2
仕様
タテ入れ、中紙あり、エンボス加工なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.05
外形寸法(縦×横)(mm)
299×230
内寸法(縦×横)(mm)
298×216