曜日別特売
D070J-4 名刺ポケットリフィール片面 スマートバリュー 27524097

名刺ポケットリフィール片面

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(200枚)
サイズA4-S、ヨコ入れ
内容量1パック(200枚)注文コード27524097品番D070J-4
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

大量の名刺をすっきり収容できる名刺リフィール。

サイズA4-S、ヨコ入れ仕様ヨコ台紙、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.06穴数30(2・4穴兼用)外形寸法(縦×横)(mm)304×224収容数(ポケット1枚あたり)10枚ポケット片面ポケット(透明)商品タイプ業務用パック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする