曜日別特売
D611J-10YL カラーホルダー スマートバリュー 27524316

カラーホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(200枚)
イエロー
イエロー
ブルー
グリーン
レッド
ミックス(ブルー・グリーン・イエロー・レッド各50枚)
ミックス(ブルー・グリーン・イエロー・レッド各5枚)
内容量1パック(200枚)注文コード27524316品番D611J-10YL
参考基準価格(税別)¥4,545販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

書類が分類しやすいカラータイプ。

サイズA4イエローグリーン購入法適合厚さ(mm)0.2仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(縦×横)(mm)310×220商品タイプ業務用パック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 資料送付時
その他業種

安価で使いやすく、コスパ的にも満足しています。今回はグリーンを購入しましたが、他色購入時にも同じものを購入したいです。

対象商品 : 27524343
2022-09-23
用途: 事務作業
小杉建設建設業・工事業

透明度がいまいち。もう少し透けて見えるほうが使いやすいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする