ジョインテックス
カードケース硬質
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
B4
A3
A4
B4
B5
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27524623
品番
D033J-B44
参考基準価格(税別)
¥3,605
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ジョインテックスカードケース。
サイズ
B4
仕様
JOINTEXオリジナル
材質
硬質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
0.4
タイプ
ハード
フレーム色
透明
外形寸法(縦×横)(mm)
266×380
内寸法(縦×横)(mm)
261×370