曜日別特売
D061J-A3 再生カードケース硬質 スマートバリュー 27524648

再生カードケース硬質

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズA3
内容量1パック(10枚)注文コード27524648品番D061J-A3
参考基準価格(税別)¥5,024販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

再生材を使用したカードケース。

サイズA3グリーン購入法適合仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質PET厚さ(mm)0.4タイプハードフレーム色白色外形寸法(縦×横)(mm)310×440内寸法(縦×横)(mm)305×430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする