スマートバリュー
再生カードケース硬質
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
B4
A3
A4
B4
B5
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27524666
品番
D063J-B4
参考基準価格(税別)
¥3,973
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
再生材を使用したカードケース。
サイズ
B4
グリーン購入法
適合
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
PET
厚さ(mm)
0.4
タイプ
ハード
フレーム色
白色
外形寸法(縦×横)(mm)
267×380
内寸法(縦×横)(mm)
262×370