D089J 書類保存キャビネット スマートバリュー 27525199

書類保存キャビネット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード27525199品番D089J
参考基準価格(税別)¥4,212販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スマートバリューの書類保存キャビネット。引き出しの中には幅100mmのボックスファイルが楽々5個入ります。保管データを書き込める罫線入。

サイズA4判用グリーン購入法適合付属品連結金具:1箱につき2枚付仕様金具脱着可能、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ダンボール耐荷重(kg)約20kg外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×550×288内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×530×259

商品説明動画

製品紹介 書類保存キャビネット
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 事務所内作業
建設業・工事業

この書類保存キャビネットは組立も簡単で、非常に丈夫なので重ねて保存ができるので非常に使いやすいです

対象商品 : 27525199
2022-06-08
用途: 書類の整理、保存に使用
川島事務所その他業種

入口の枠(金属棒)の巻き込みがうまくいかなくて凸凸してしまった。うまく曲げる方法があればいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする