曜日別特売
P285J-K2 ワンタッチ封筒箱入 スマートバリュー 27526163

ワンタッチ封筒箱入

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(250枚)
サイズ角2
内容量1箱(250枚)注文コード27526163品番P285J-K2
参考基準価格(税別)¥4,446販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

接着テープ付き封筒!!箱の大きさも入数もコンパクトで使いやすい。のりを使わず、手を汚さずにスピーディーな封かん作業ができます。

サイズ角2仕様テープ付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー紙質クラフト紙坪量(g/m2)85貼り合せ位置センターテープありグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27526163
2023-10-20
用途: 印刷物の郵送用
製造業

封緘シール付きでリーズナブルな封筒を探していたところ、本商品を購入。シール付きであるのにプリンター印刷も可能(推奨はされていません)でピッタリです。

対象商品 : 27526179
2023-07-20
用途: ダイレクトメール用
米野井果樹園農・林・水産業

無駄な包装が無く使いやすい。
印刷印字も普通に綺麗に出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする