曜日別特売
P155J-4T5 白画用紙 中厚口四切 スマートバリュー 27526888

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

白画用紙 中厚口四切

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(500枚)
内容量1箱(500枚)注文コード27526888品番P155J-4T5
参考基準価格(税別)¥9,564販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ご利用の多い厚さ・サイズです!

サイズ四ツ切タイプ中厚口寸法(縦×横)(mm)381×540坪量(g/m2)126.5紙厚(μm)210仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー商品タイプ業務用パック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27526845
2023-08-24
用途: 保育材料
慈光保育園医療・福祉・介護関連業

いろいろ比較して、価格で購入を決めました。
満足です。

対象商品 : 27526845
2018-11-06
用途: 子どもの絵描き道具として

安い。また無くなったら購入します。四切だと中厚口は薄く感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする