曜日別特売
B259J 工作用紙A3判 スマートバリュー 27527308

工作用紙A3判

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
内容量1パック(100枚)注文コード27527308品番B259J
参考基準価格(税別)¥3,764販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

A3判の工作用紙。

仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ノーコートボール紙寸法(mm)(方眼印刷面)300×400、(方眼)10緑実線、5点線表面:白色、裏面:グレーサイズA3判寸法(縦×横)(mm)縦318×横448坪量(g/m2)310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27527308
2024-08-06
用途: 型紙づくり
教育・研究機関

被服小物の型紙づくりやクッキーの型に使用しています。目盛りが書いてあるので、非常に便利です。

2023-03-03
用途: 洋裁の型紙
製造業

子供の洋服や小物を作る際の型紙作製に使用しています。
厚手で何度も使用してもへたらないのでとても重宝しています。
お値段がもう少し安ければありがたいのです。

対象商品 : 27527308
2020-07-15
用途: 型紙作りに使っています。
卸売・小売業

型紙作りに便利ですので、元々近所で少量ずつ買っていましたが、モノタロウさんでまとめて買ってみました。嬉しい誤算として、5mmごとの点線がついていました。目が疲れないモスグリーンでさらに使いやすいです!

対象商品 : 27527308
2019-04-03
用途: 梱包材

封筒に使う梱包材に最適です。
適切なサイズに切ったり折ったりして使います。
他で買うより安いので助かります。

対象商品 : 27527308
2024-01-16
用途: 革製品製作型紙として使います
1969inc.サービス業

A-3判としては何も問題なく枚数も金額もいいと思いますが
本当はA-2やB-3判などもっと大きいのが希望です。

対象商品 : 27527308
2020-08-21
用途: 工業部品の型紙など
建設業・工事業

型紙として使う場合もう少し厚みがあった方が良いかもしれない。
45°の罫線入りの方が使いやすいかも。
ただ、工作用紙として使う分には問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする