曜日別特売
SJ3A60-5CZJD-C6 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC 27527507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式デュアル3ポ-ト弁:N.C./N.C注文コード27527507品番SJ3A60-5CZJD-C6
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。
・SJ2000、SJ3000の混載が可能。
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3

切換方式デュアル3ポ-ト弁:N.C./N.C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする