曜日別特売
H038J-3C 多色ボールペン透明 スマートバリュー 27527579

多色ボールペン透明

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
色(軸)
インク色黒・赤・青
色数3色
内容量1本注文コード27527579品番H038J-3C
参考基準価格(税別)¥278販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

便利な多色ボールペン!バネクリップなので、厚みがあるものにもしっかり挟めます。

インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯セーラー18-0055仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー軸径(Φmm)12.2長さ(mm)143.7種類多色ボールペンインク油性色数3色グリーン購入法適合色(軸)商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

多色ペンは、使うスタッフも多いので助かります。納期もはやいのでオーダーしやすいです。

対象商品 : 27527579
2023-03-22
用途: 事務作業や作業中のメモを取る際に使用しています

ちょうど必要な3色が揃っていて、使い勝手が良いので助かっております。
値段の割に丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする