スマートバリュー
消しゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(30個)
1個
1箱(30個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
27527764
品番
H030J-L-30P
参考基準価格(税別)
¥2,413
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
消し心地が軽く使いやすい!大サイズは一般的な消しゴムより大きいのでたっぷり使えます!パッケージは表と裏でデザインが異なります。
グリーン購入法
適合
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
色
ホワイト
サイズ
大
タイプ
業務用パック
種類
消しゴム
全長×幅W×厚さ(mm)
65×26×13
入数
30個